ポップアップトースター

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28659324 品番YUE-750(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。

用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。 質量(kg)0.79 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18
取扱説明書:(0.5MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
安価で小型

少し小さめのポップアップトースターです。6枚切りまでが焼ける限界ですね。小型なので,全面はやけませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする