用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。
仕様自動メニュー:95種類
質量(kg)18
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380
温度(℃)オーブン:110〜250、発酵:30/35/40/45
センサー湿度・温度センサー
加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6
レンジ出力(W)1000/600/500/200相当
庫内容量(L)26
年間消費電力量(kWh/年)70.8