たこ焼き器 平面プレート付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28659394 品番YOJ-W160(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

たこ焼きプレートと平面プレートの2枚組。着脱式プレートでお手入れ簡単。プレートは2種類ともに丸洗い対応。
フッ素コーティング加工しているので汚れが付きにくい。たこ焼きは1度に16個の調理が可能。入切操作のみの簡単仕様。収納時に電源コードを土台脚部分に巻き付け可能。

用途たこ焼きプレート、たこ焼き器として。家飲み、パーティー、タコパ、コンパクト、卓上、ホットプレート、シンプル、一人暮らし、おしゃれ。 質量(kg)0.94 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)約1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×17.5×8.35
取扱説明書:(1.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする