YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の ホットプレート/電気鍋
YAMAZEN(山善)の ホットプレート
丸型ホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28659410
品番
YHL-S100(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。
自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途
ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
温度(℃)
目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
保温80〜強230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30.5×16.5
温度調節
バイタル式サーモスタット
取扱説明書:
(1.35MB)