IH炊飯器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28659446 品番 YJK-E051(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

お米の固さも選べる充実の10種類のメニュー搭載。温泉卵やローストビーフ等も作れる温度調理機能付き。
ご飯の固さを3種類から選択して炊飯できる。タイマーは最大23時間50分まで設定可能。
内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利。

用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。 仕様蒸発水量:21.9 質量(kg)3.6 ブラック タイプ3合炊き 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)500 方式炊飯:IH式 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×29.5×20.6 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:109.8、1時間当たりの保温時:16.4、1時間あたりのタイマー予約時:1.08、1時間あたりの待機時:0.91 年間消費電力量(kWh/年)50.2 最大炊飯量3合(0.54L)
取扱説明書:(1.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする