フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28659559 品番FG-DRCN130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ドラセナの中で、人気の高い品種マッサンゲアナのフェイクグリーン。マッサンゲアナの花言葉は「幸福」で、この木を家に置くとよいことがあるというハワイの言い伝えがその由来。縁起が良く、幸福の木として贈り物として人気。
葉は緑色地に白黄色の中斑が縦縞に入ったオシャレな葉色で、樹姿もかっこいい植物。精巧で品質の高いフェイクグリーン。日照・水やり・風通し等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。
リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。 材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:プラスチック 質量(kg)3.8 サイズ6〜7号 高さ(cm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする