フェイクグリーン ドラセナ・コンシンネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28659577 品番FG-DRCON125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

観葉植物好きにはたまらない、ドラセナ・コンシンネのホワイボリーのフェイクグリーン。コンシンネ・ホワイボリーは、シュッとしたシャープな葉の形が特徴で、葉の色は葉の形の印象と相反した緑と白の柔らかい色合い。この形と色とのギャップが植物愛好者の人気を獲得しています。
ドラセナ・コンシンネの花言葉は「真実さ」。そのため「真実の木」と呼ばれています。生木のドラセナ・コンシンネは、水不足や日照不足になると、すぐに葉が垂れてしまいます。その点フェイクグリーンは1年中活き活きとした葉を楽しむ事が可能。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。 材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:プラスチック 質量(kg)3.5 サイズ6〜7号 高さ(cm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする