フェイクグリーン ヤシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28659595 品番 FG-ARECA75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラベニアヤシ風のミニマジェスティックパームのフェイクグリーン。
ヤシを飾るだけで南国やリゾートムードを演出。8本の枝葉の形・大きさのバランスが良く、お好みで形を調整可能。
窓近くに置くと、生命力を感じるビリジアングリーンの葉の間から、光が零れる様子が美しいです。
ヤシの花言葉は「成功」「勝利」「固い決意」「あなたを見守る」です。受験などを控えた方には、縁起物になる植物。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。 材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:PE(ポリエチレン) 質量(kg)2 サイズ5〜6号 高さ(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする