フェイクグリーン ウンベラータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28659604 品番FG-UNBL130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

アフリカ原産の丸い大きな葉が特徴のフィカス・ウンベラータのフェイクグリーン。「ウンベラータumbellata」の名前の由来は、ラテン語の「umbella(日傘)」から来ています。丸く大きな葉が優しい印象の植物。
simplantのウンベラータは、高さ130cmと大型。飾れば可愛いシンボルツリーになります。ウンベラータの花言葉は「すこやか」「永久の幸せ」「夫婦愛」。結婚祝いや出産祝い等の贈り物に最適。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。 材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:木材 質量(kg)3.1 サイズ6〜7号 高さ(cm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする