フェイクグリーン ストレリチア・レギネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28659629 品番FG-STLE100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

極楽鳥花と言われるストレリチア・レギネ(レギナエ)のフェイクグリーン。高さ100cmで存在感があります。
鮮やかなオレンジ色の花冠(蕚)が絢爛。置くだけでお部屋の雰囲気が華やぎます。
生木のストレリチアは耐陰性が弱く、日当たりが良い所を好むため、通年室内での育成が難しい植物。SIMPLANTのストレリチアは、環境を気にせず、お好きな場所に飾る事ができます。
ストレリチア・レギネの花言葉は、「輝かしい未来」「寛容」「すべてを手に入れる」。お祝い事全般に贈るのにふさわしいお花。特にビジネスシーンでのお祝いにお勧め。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。
リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。 材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:プラスチック 質量(kg)3 サイズ6〜7号 高さ(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする