フェイクグリーン モンステラ・デシリオーサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)85 注文コード28659647 品番FG-MON85
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

モンステラの中でも代表的な品種のデシリオーサのフェイクグリーン。
デシリオーサは切れ込みが入った大きなハート型の葉が特徴。このスタイリッシュなビジュアルから観葉植物人気ランキングで常に上位をキープしている「モンステラの王様」。
大人気のモンステラですが、名前の語源は、ラテン語で「怪物」「奇怪」「異常」と言ったちょっとビックリする言葉から来ています。
モンステラの花言葉は、日本では「嬉しい便り」「深い関係」「壮大な計画」、英語では「献身」です。ハワイにはモンステラの葉が希望の光を導くという言い伝えがあります。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。 材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル) 質量(kg)3 サイズ6〜7号 高さ(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする