ウォールグリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デザインボックス 注文コード28659699 品番LD-A5050B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はデザイン3種類から選べます 他の種類を見る

お家の中でも外でも楽しめるウォールグリーン。軽くてインテリアに取り入れやすい「エアー」シリーズ。
お部屋やお庭の雰囲気に合わせて2デザインをご用意。リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。設置はS字フックや結束バンドで固定するだけ。複数並べてジョイント接続可能。

用途フェイクグリーン、観葉植物、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、飲食店、玄関、門、リビング、おしゃれ、枯れない、グリーン。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×2.5 高さ(cm)2.5 デザインボックス
注意
※結束バンド等は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする