ウォールグリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28659717 品番LD-P100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お家の中でも外でも楽しめるウォールグリーン。高級感のある「プロ」シリーズ。
リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。
フェイクリーフなので育てる手間要らず。設置はS字フックや結束バンドで固定するだけ。複数並べてジョイント接続可能。

用途フェイクグリーン、観葉植物、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、飲食店、玄関、門、リビング、おしゃれ、枯れない、グリーン。 材質ポリエチレン 質量(kg)4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×15 高さ(cm)15 デザインオレンジミックス
注意
※結束バンド等は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする