アウトドアチェア

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 マスタード 注文コード28659726 品番EXTE-B35(MS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで持ち運び快適なレジャーベンチ。ゆとりのワイド設計ベンチ。丈夫な角フレーム採用。折りたためてコンパクトに収納可能。アルミ製軽量タイプ。

用途レジャーベンチ、アウトドアチェアとして。椅子、ベンチ、コンパクト、キャンプ、アウトドア、レジャー、おしゃれ、運動会、花見、持ち運び、軽量。 材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル 質量(kg)2 マスタード 耐荷重(kg)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115.5×31×36 収納時寸法(cm)幅60×奥行14×高さ9 寸法(幅W×奥行D)(cm)座面:103.5×29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28659735
2025-12-11
用途:
子どもの習い事観戦
その他業種

座面の裏側が汚れていて交換したかったが新しい物が届くまでにはとてつもなく時間がかかるとのことで断念。検品工程を見直して欲しい。品物自体は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする