手荷物収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM アイボリー 注文コード28659909 品番HTB-MH(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス。
折りたたんでコンパクトに収納可能。
バスケット部とフレームは分離可能、取手付で持ち運びも可能。
中身が分かりやすいメッシュ仕様。
通気も良いので、洗濯カゴとしても便利。

用途荷物置き・手荷物収納ボックス・カバン置きとして、折りたたみ・ハイタイプ、飲食店・レストラン・カフェ・居酒屋・ランドリー・洗面所などに 材質カゴ:ポリエステル、底板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)2 アイボリー サイズM 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×26.5×51 厚さ(cm)折りたたみ時:約4.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:43×25×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする