工進
工進の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
工進の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28660329
品番
PHT-1825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
切れ味が良く、小雨でも作業が出来るコードレスヘッジトリマー!
防水保護等級「IPX4相当」
草木の嚙みこみをボタンで解除可能
三面研磨、ニッケルコーティング刃採用
用途
生垣等の選定作業に
タイプ
充電器・バッテリー付き
本体質量(kg)
2.7
刈込み幅(mm)
360
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
PA-380
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約75
電源タイプ
充電式
ストローク数(回/分)
1650
最大切断径(Φmm)
18
運転時間(分)
約50
関連資料:
(0.73MB)
取扱説明書:
(3.74MB)
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください
商品説明動画
KOSHIN プレミアム充電式ヘッジトリマー PHT-1825
参考になった