SBC-1825B 充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 28660356

SBC-1825B 充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 28660356
SBC-1825B 充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 28660356
SBC-1825B 充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 28660356
SBC-1825B 充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 28660356
SBC-1825B 充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 28660356
SBC-1825B 充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 28660356

充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
質量(kg)3.4
ハンドル形状Uハンドル
内容量1台注文コード28660356品番SBC-1825B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。

用途草刈作業にバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約75付属品充電器、バッテリーパック、肩掛けバンド、チップソー、ボックスドライバー、六角レンチ、保護メガネ質量(kg)3.4タイプ充電器・バッテリー付きモーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリーハンドル形状Uハンドル回転数(min-1[回/分])3000~5000運転時間(分)(無負荷時)高速:約30 低速:約50
関連資料:(0.85MB)取扱説明書:(4.22MB)
注意
※チップソーは9インチ(230ミリ)サイズをご使用ください

商品説明動画

KOSHIN 草刈機 スマートコーシンシリーズ SBC-3650・SBC-1825
この動画は、3が参考にしています。
KOSHIN_草刈機_ユーザー様インタビュー_約7分
この動画は、3が参考にしています。
KOSHIN_充電式草刈機組み立て動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 畑の除草作業(エンジン式の代替えとして)
その他業種

エンジン式の故障で修理中の代替えとして、最近の流れとして購入した。
騒音は非常に良いですが、先端のヘッド部がモーターで非常に重く作業姿勢が困難でした。またバッテリーの寿命が短く20分くらいで、草丈の長い時は5分位しかもちませんでした。やはりエンジン式のものが良いと思いました。

対象商品 : 55727202
2020-10-25
用途: マンションの周りに使用
運輸・通信業

ガソリンエンジンよりも音が静かなのでマンション住人に対しても気にせず使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 28660356
2023-09-05
用途: 家周辺の草刈り
N45農園農・林・水産業

良かった点:音が静か。バッテリーが30分しか持たないがまあまあ使用できる。
疑問点:肩掛けバンドをかけるとバッテリー側が軽いため、刈刃側が下がる。そのため、刈刃側を持ち上げて使用しなければならず、作業はやりづらい。なお、肩掛けバンド取付具の位置を調整しても、蛇腹ホースが短い等によりバッテリー側が重くなるように出来ない。

2が参考にしています
対象商品 : 55727202
2022-10-20
用途: 芝刈り等
有限会社ディーズアオヤマサービス業

しずかでよいが、パワーがもう少しあったほうが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする