SBC-3650B 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 28660374

SBC-3650B 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 28660374
SBC-3650B 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 28660374
SBC-3650B 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 28660374
SBC-3650B 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 28660374
SBC-3650B 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 28660374
SBC-3650B 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 28660374

充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
質量(kg)5.1
内容量1台注文コード28660374品番SBC-3650B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。

用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、肩掛けバンド、チップソー、ボックスドライバー、六角レンチ、保護メガネ質量(kg)5.1タイプ充電器・バッテリー付きモーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)バッテリーリチウムイオン使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)36ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
関連資料:(0.85MB)取扱説明書:(4.22MB)
注意
※チップソーは9インチ(230ミリ)サイズをご使用ください

商品説明動画

KOSHIN 草刈機 スマートコーシンシリーズ SBC-3650・SBC-1825
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN_草刈機_ユーザー様インタビュー_約7分
この動画は、4が参考にしています。
KOSHIN_充電式草刈機組み立て動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 農業用地等の草刈り
農・林・水産業

前回購入の物が古くなってきたので更新しました。
草飛散防止カバーの取り付け部が回ってしまう欠点が解決してました。
かなり使いやすくなってました。

対象商品 : 28660374
2023-07-25
用途: 場内草刈払い

場内の環境清掃用に、購入しました。草はもちろんの事、切り株から出た小さな木の新芽も買ってくれます。36Vのパワーのある刈払い機を購入して、清掃が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする