工進
工進の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
工進の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28660417
品番
SPS-180TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途
木・枝の切り落としに
タイプ
本体のみ
本体質量(kg)
3.3
チェーンスピード(m/s)
5
調整範囲(mm)
1430〜2300
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
PA-332
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約200本(38mm枝木)
充電時間(分)
約60
電源タイプ
充電式
チェーン形式
【交換用チェーン型式】PA-435 ソーチェーン90PX-33
ガイドバー長さ(mm)
200
関連資料:
(0.87MB)
取扱説明書:
(8.25MB)
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください
商品説明動画
KOSHIN 充電式伸縮ポールチェンソー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
KOSHIN_充電式伸縮ポールチェンソー 体感動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
KOSHIN スマートコーシンシリーズ ガーデンツール
参考になった
KOSHIN スマートコーシンシリーズPR
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった