電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28660444 品番SI-520P-P130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。
軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。

用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ 質量(kg)2.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600〜2000 定格電流(A)11.7 絶縁方式二重絶縁 危険物の類別非危険物 取付軸5/16-24UNF
注意
※本体が熱くなったら作業を中断し、空回して本体を冷やしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする