曜日別特売
D5MO65-45 スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ 28660618

D5MO65-45 スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ 28660618
D5MO65-45 スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ 28660618
D5MO65-45 スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ 28660618

スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)450長さ(mm)550耐荷重T-20注文コード28660618品番D5MO65-45
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用

長さ(mm)550幅(mm)995厚さ(mm)65材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき質量(kg)46.8種類みぞぶた溝幅(mm)450耐荷重T-20
注意
※受枠は別途お求めください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする