ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの 収納家具
ジェイケイ・プランの 本棚・ラック
フラップ扉 ディスプレイラック 4枚扉 扉付き サイドボード キャビネット 小さめ コンパクト 薄型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28660864
品番
FSI-0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
4フラップキャビネット。
扉部分には雑誌やポストカードなどお好みのディスプレイができます。
特性
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途
フラップチェスト ディスプレイ棚 スリムラック オープンラック フラップドア
色
ブラック×ブラウン
材質(本体)
プリント紙化粧合板
組立時間
(目安)(大人2人)お客様組立:40分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×35.5×90(アジャスター80.5)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません