ダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28661090 品番UNI-0007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

天然木のような質感のシートとブラックスチールを組み合わせた、
ヴィンテージ風ベンチ。
ダイニングやエントランスなどに使え、ディスプレイ台としても使える優れもの。
座面下にはオープンスペースがあるのでラック下収納部としても使えます。
座面はPVCなので、
傷や水分に強いので、小さな花瓶などのディスプレイにも◎

材質
[座面]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
、[フレーム]スチール(粉体塗装)
用途シューズラックベンチ ベンチソファ 収納 玄関 収納ベンチ おしゃれ ベンチスツール 付属品六角レンチ ブラック×ブラウン 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:10分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×29×43

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする