天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト×ホワイト 注文コード28661108 品番UNI-0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板が回転し、様々なレイアウトが楽しめる”Serdorabo”。
シーンや用途に併せて自由に変わるカタチ。
機能性とデザイン性のどちらも兼ね備えた回転デスク
対面スタイル、コンパクトスタイル、ワイドスタイルなど使い方はユーザー次第!
回転天板下には薄型回転盤が付いているので動きもスムーズです。

材質
[天板]合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)
、[棚板・底板]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
、[フレーム]スチール(粉体塗装)
特性
可動棚1枚
・ラック裏傷防止シール付き
・アジャスター付き
ホワイト×ホワイト 用途ワークデスク l型デスク pcデスク 書斎机 モニターアーム対応 省スペース 幅(cm)100(コンパクト)/166(I字)/100.5(L字) 高さ(cm)75(最小72) 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分 奥行き(cm)45(コンパクト・I字)/110.5(L字)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする