フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの キャスター
フジテック・ジャパンの プレート式キャスター
フジテック・ジャパンの プレート式 自在車キャスター
アルミホイールゴムキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28661379
品番
自在 100mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68×68
材質(車輪)
ゴム
材質
フレーム:鉄、ホイール:アルミ
規格
自在、100mm
使用荷重(kg)
120
全高(mm)
132
取付穴(mm)
4-Φ11
仕上
フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイト
ストッパー
無
車輪タイプ
単輪