フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの キャスター
フジテック・ジャパンの プレート式キャスター
フジテック・ジャパンの プレート式 固定車キャスター
アルミホイールゴムキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28661388
品番
固定 100mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
110×78
取付ピッチ(mm)
80×45
材質(車輪)
ゴム
材質
フレーム:鉄、ホイール:アルミ
規格
固定、100mm
使用荷重(kg)
120
全高(mm)
132
取付穴(mm)
4-Φ11
仕上
フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイト
ストッパー
無
車輪タイプ
単輪