RWLT30M ロープ水位計シータ ヤマヨ 28662088

RWLT30M ロープ水位計シータ ヤマヨ 28662088
RWLT30M ロープ水位計シータ ヤマヨ 28662088

ロープ水位計シータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)30
内容量1個注文コード28662088品番RWLT30M
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。
テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。
従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。
平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。

付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレス質量(g)1620、プローブ:約50長さ(m)30テープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm本体寸法(mm)333×220×133材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
関連資料:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする