ロープ水位計シータ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28662097 品番 RWLT50M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。
テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。
従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。
平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。

付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ 材質プローブ:ステンレス 質量(g)1840、プローブ:約50 長さ(m)50 テープ幅(mm)3.5 電源単三乾電池×2本 目盛片面1cm 本体寸法(mm)333×220×133 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)2.9 連続使用時間(時間)約24
関連資料:(0.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする