パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28662167 品番CW-PA21LQE-NE-R1/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥177,400
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸 質量(kg)約3.8 ピュアホワイト 使用温度範囲(℃)0〜40 電源【リモコン】発電式(電源・電池不要) タンク容量(L)0.76(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32〜40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28〜36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 定格消費電力(W)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付) 機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰 通信方式【リモコン】電波式 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×25(ボタン凸を除く)×120 定格電源AC100V 50/60Hz リモコン大型リモコン(発電式) 給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電 洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置 年間消費電力量(kWh/年)174(節電機能切時:240) 音量(dB)【擬音装置】切・約35〜約75(計7段階調節) 吐水量(L/min)おしり:0.34〜0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38〜0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 適合便器クイックタンク式便器用 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
関連資料:(0.54MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28662167 CW-PA21LQE-NE-R1/BW1 72031106 CW-PA21ALQE-NE-R1/BW1 LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ INAX(LIXIL) LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ INAX(LIXIL) 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする