形状前丸
質量(kg)約4.1
色ピュアホワイト
使用温度範囲(℃)0〜40
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32〜40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28〜36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
定格消費電力(W)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)
機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
定格電源AC100V 50/60Hz
操作パネル袖リモコン型
リモコン壁リモコンなし
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電
洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置
年間消費電力量(kWh/年)171(節電機能切時:238)
音量(dB)【擬音装置】切・約35〜約75(計7段階調節)
吐水量(L/min)おしり:0.34〜0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38〜0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
適合便器-
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
温水貯蔵方式貯湯式