ガーデン&メンテナンスグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード28662980 品番970470501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニングをさらに楽しく。通気性がありムレ難いガーデン&メンテナンスグローブ。
手首と手の甲にストレッチ性と通気性のあるメッシュ素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。
手の平側にはシリコンコーティング加工を施し、滑り難くグリップ力を高めている。装着したままスマホを操作。
人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。
手首と手の甲に使用しているマイクロフリースのメッシュ生地は、放湿性だけでなく吸水・速乾性がある機能性素材。
使用している繊維に有害物質が含まれていない、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックス(R)スタンダード100]を取得。

用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質手の甲/手のひら:ポリエステル/ナイロン/綿/ポリウレタン ブルー サイズM 入数(双)1 機能通気性/放湿性/タッチパネル対応/吸水・速乾性 材質(すべり止め)シリコーンコーティング
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする