植付&土壌作業用グローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28662998 品番 970470701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

土壌作業に最適。防水性の高いニトリル合成ゴムを手のひらに施したガーデニング用手袋。
ニトリルゴムはエラストマー(合成樹脂)の分類で、医療用手袋に使用されている。
天然ゴムによって起こるラテックスアレルギーの要因を含まない安全性が高い素材。
手首と手の甲にストレッチ性と通気性のある素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。
手の平側にはニトリルコーティング加工を施し、防水性や滑り難くグリップ力を高め、土壌作業にパフォーマンスを発揮する。
装着したままスマホを操作可能。人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。
使用している繊維に有害物質が含まれておらず、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックスR)スタンダード100]を取得。

用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。土壌作業、除草作業、園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質手の甲/手首:ポリエステル/ポリウレタン ブルー サイズS 入数(双)1 機能防水性、ストレッチ性、通気性、放湿性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリル合成ゴム
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする