日よけシェード 涼風シェード

(34件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ボーダー(グレー/ホワイト) 注文コード28663025 品番YRGS2-1020(GY/W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。

用途
ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本 材質ポリエチレン ボーダー(グレー/ホワイト) 寸法(m)1×2 フックなし 遮光率(%)85 紫外線遮断率(%)88 ハトメ8か所
注意
※カラーごとのUVカット率、遮光率は画像にある一覧表をご確認ください。
※風の強い日は使用せず取り外してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28769574
2026-02-25
用途:
西日除け
美松園 様 (農・林・水産業)

長さがあり 風吹いた時は、風に煽られると外れる事がありましたけど しっかりと固定すればとても良い日除けになりました。

2025-07-26
用途:
ベランダの日よけに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではすだれ、よしずを使っていたけど、こちらの商品の方が取り扱いが楽。取付用のヒモが付属しているのが良かった。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
子どもプール時の日よけ
教育・研究機関

暗くならずに太陽を遮ることができました。
もう1つ購入したいと思います。

2025-06-30
用途:
日中の日よけのため
製造業

色がオシャレで家の外装に適していて、日差しが遮れて
家の中の温度がかなり下がった。

対象商品:
18793706
2025-08-03
用途:
和室の外側に付けている
教育・研究機関

外から中が見えないので安心感がある。電気を付けると外から見えるが、かなり小さな灯りなら透けない。

対象商品:
18793715
2024-08-27
用途:
部品製作時

作業中の社員間から意見がでて、まぶしすぎる朝陽とキョーレツに暑い西陽をなんとかしたら、もう少しクーラーの効きがよくなるのでは?と。このシェードは他のECサイトで見つけたのですが、こちらのサイトと変わらない値段だったのでお願いしました。遮光を考えるも暗くなりやしないか心配でしたが、こちらの商品はちょうどいい調光で、まぶしさはなくなりました。作業する社員からも好評でした。夏の初めにやっておけばよかった…

2人が参考にしています
対象商品:
18793654
2024-04-14
用途:
日除けに。
教育・研究機関

これで4つめです。春夏の日除けと目隠しには、色合いも含め、最適です。秋冬には、半分折りにしてそのまま横にして吊しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18793855
2024-07-04
用途:
工場の日よけとして
製造業

工場の日よけとして購入しました
ハトメを利用してフックで吊り下げました
暗くなり過ぎず満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする