Smart eco ice ネックバンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL パープル 注文コード28663129 品番NS-ECO28PPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。

サイズL 内周長(mm)380 首廻り(cm)34〜42 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) パープル 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分 用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック タイプ気化熱効果タイプ
注意
※製品が汚れた場合は必ず水洗いをして下さい。
※火気のそばには絶対に保管しないで下さい。
※けが、湿疹、かぶれ、かゆみなどの異常がある場合は使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28663129 NS-ECO28PPL 77424516 NS-ECO28LB Smart eco ice ネックバンド マルエヌ Smart eco ice ネックバンド マルエヌ 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77424516
2024-09-09
用途:
熱中症対策で準備
製造業

幸いまだ使用する事が無くて
良かったです。
常に冷蔵庫に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする