PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×10箱) サイズS 注文コード28663226 品番YZ-PVC-S(CR)×10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

手先の感覚をしっかり感じられる薄さ。細かい作業に最適。パウダーフリー。左右兼用なので片手でも使えて経済的。

用途掃除、接客業、レジ打ち、美容室、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。 材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(手のひら)85±5 全長(mm)230 クリア サイズS タイプ左右兼用 入数(枚)1000 機能薄手 粉有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする