YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 使いきり手袋
YAMAZEN(山善)の 塩化ビニール ディスポ手袋
PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10箱)
サイズ
L
注文コード
28663244
品番
YZ-PVC-L(CR)×10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手先の感覚をしっかり感じられる薄さ。細かい作業に最適。パウダーフリー。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
用途
掃除、接客業、レジ打ち、美容室、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
(手のひら)105±5
全長(mm)
230
色
クリア
サイズ
L
タイプ
左右兼用
入数(枚)
1000
機能
薄手
粉有無
無