ニトリル手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード28663269 品番YZ-NG-M(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にも。強度も強いので長時間使用も可能。左右兼用なので片手でも使えて経済的。

用途給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。 材質ニトリル合成ゴム 寸法(mm)(手のひら)97±5 全長(mm)230 ブルー サイズM タイプ左右兼用 入数(枚)100 機能伸縮性 粉有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28663269 YZ-NG-M(BL) 28663278 YZ-NG-L(BL) ニトリル手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 YAMAZEN(山善) ニトリル手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 YAMAZEN(山善) 1箱(100枚) 1,490 税込1,639 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする