YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 使いきり手袋
YAMAZEN(山善)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28663278
品番
YZ-NG-L(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にも。強度も強いので長時間使用も可能。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
用途
給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。
材質
ニトリル合成ゴム
寸法(mm)
(手のひら)107±5
全長(mm)
230
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
左右兼用
入数(枚)
100
機能
伸縮性
粉有無
無