HA-FR9UC-B USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663384 HA-FR9UC-B USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663384 HA-FR9UC-B USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663384 HA-FR9UC-B USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663384 HA-FR9UC-B USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663384 HA-FR9UC-B USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663384

USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28663384 品番 HA-FR9UC-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB Type-C(TM)イヤホン
USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどの機器と接続ができます。
有線接続のため、オンライン会議などですぐに使えて便利です。
動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がなく快適に楽しめます。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。
手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる
リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFができ、押しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。
内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。
パワフルでクリアな音質
ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、パワフルでクリアなサウンドを楽しめます。
イヤホン本体は片耳約2.0gと軽量で、長時間使用でも疲れにくく、オンライン会議などにもおすすめです。
使いやすい1.2mケーブル。ノートPCやスマートフォンと接続する時に便利な長さです。
小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ
小さな耳にもフィットするXSサイズを含む4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーピースを付属。自分にあったサイズで、快適な着け心地とより良い音質をお楽しみいただけます。
スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
Web会議システムに対応
オンライン会議時には、パソコン操作をせずに、イヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作でマイクミュート(ON/OFF切替)ができます。
2023年5月現在の動作確認済会議システム。オンライン会議アプリのマイクミュート機能とは非連動。

付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)4(イヤホン部左右合計) ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)5〜22000 プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)9.2 USBタイプUSB2.0準拠 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする