曜日別特売
HA-FR9UC-W USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663400

 

HA-FR9UC-W USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663400
HA-FR9UC-W USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663400
HA-FR9UC-W USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663400
HA-FR9UC-W USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663400
HA-FR9UC-W USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663400
HA-FR9UC-W USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッド 28663400

USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28663400品番HA-FR9UC-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB Type-C(TM)イヤホン
USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどの機器と接続ができます。
有線接続のため、オンライン会議などですぐに使えて便利です。
動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がなく快適に楽しめます。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。
手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる
リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFができ、押しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。
内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。
パワフルでクリアな音質
ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、パワフルでクリアなサウンドを楽しめます。
イヤホン本体は片耳約2.0gと軽量で、長時間使用でも疲れにくく、オンライン会議などにもおすすめです。
使いやすい1.2mケーブル。ノートPCやスマートフォンと接続する時に便利な長さです。
小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ
小さな耳にもフィットするXSサイズを含む4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーピースを付属。自分にあったサイズで、快適な着け心地とより良い音質をお楽しみいただけます。
スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
Web会議システムに対応
オンライン会議時には、パソコン操作をせずに、イヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作でマイクミュート(ON/OFF切替)ができます。
2023年5月現在の動作確認済会議システム。オンライン会議アプリのマイクミュート機能とは非連動。

付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個型式ダイナミック型ホワイト質量(g)4(イヤホン部左右合計)ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~22000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)9.2USBタイプUSB2.0準拠イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする