タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(端子)
真ちゅう
材質(スプリング)
鉄線
材質(ホルダー)
ABS
注文コード
28663445
品番
SN4-1
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リード線付電池ホルダーです。
色
ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)
-10〜60
規格
線材:UL1007
表面処理
端子:ニッケルメッキ
材質(端子)
真ちゅう
リード線長さ(mm)
150
リード線
AWG26
材質(スプリング)
鉄線
材質(ホルダー)
ABS
入数
1/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
3.3
グリーン購入法
適合
電池構造
単4×1
表面処理(スプリング)
ニッケルメッキ