グラビオ羽目板V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) トープグレー 注文コード28663610 品番TFG6HVMG-18
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。
グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。
天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。

用途天井材、壁材 厚さ(mm)6 寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730 トープグレー 基材ダイライト 表面処理コート紙(マット調) 加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装 認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 一般的名称高圧岩綿複層板
関連資料:(0.41MB)
注意
※スチールタワシは、表面にキズをつけますので、使用しないでください。
表面の汚れは中性洗剤で拭き落としてください。
※施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら施工してください。
※本製品は一般内装用です。水のかかる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
※施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。
※MT色はダイライト軒天45・30の木目柄と異なります。
※写真は印刷物のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする