YNZ11-13PF 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664827

YNZ11-13PF 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664827
YNZ11-13PF 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664827
YNZ11-13PF 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664827

玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
キャメルブラウン
長さ(mm)2950
内容量1箱(1本)注文コード28664827品番YNZ11-13PF
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用

用途L型框長さ(mm)2950厚さ(mm)12.5寸法(mm)105×165×2950キャメルブラウン基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※材料、製法の違いにより、上り框(芯あり)と上り框(L型)で若干色や質感が異なります。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする