DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
ダイライト軒天羽目板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
色
ダルブラウン
注文コード
28665010
品番
EQ1501-1MW
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でデザイン性にすぐれた不燃軒天羽目板
リブデザインが特徴的な軒天羽目板。
グラビオ羽目板Vと同系色デザインなので屋内外で統一感のあるコーディネートが可能です。
仕様
(4VOC)適合基準
寸法(mm)
12.5×155.2(有効化粧寸法151.5)×1820
色
ダルブラウン
基材
ダイライト
加工
(縁加工)長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向糸面取り近似色塗装
表面
化粧シート仕上げ
質量(kg/枚)
2
裏面
ダイライト素地
認定番号
国土交通大臣認定不燃材料 NM-4133
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
一般的名称
高圧岩綿複層板
関連資料:
(0.73MB)
注意
※ベランダの床下地、破風、外壁及びに類する部位には使用できません。
※施工方法に関しては、「設計・施工資料」の内容を遵守してください。
※ダイライト軒天羽目板は、準耐火構造認定を取得していません。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。