DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
オトテン 200W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9枚)
注文コード
28665177
品番
TB01103
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ダイロートン防音健康快適天井材
曲線を活かした意匠が魅力的。高い吸音性能と遮音性能が求められる空間におすすめ。
用途
天井材
仕様
(4VOC)基準適合
寸法(mm)
27×303×606
基材
特殊ロックウール板
加工
(縁加工)四辺本実加工、ベベル目地
質量(kg/m
2
)
15/1.65
表面
ピン穴加工、波形・楕円ルーター加工
面密度(kg/m
2
)
9.1
裏面
リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
認定番号
(国土交通大臣認定準不燃材料)QM-9111
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
関連資料:
(0.27MB)
注意
※オトテン19Lもしくは19Hをご使用ください。
※施工中および施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。
※施工された部屋は、気密性が高くなりますので法令に定められた換気量を満たす換気扇を必ず設置してください。
※浴室など湿気の多い所への施工は避けてください。