ゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28665265 品番 1201-14006
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

充実したオプションとローコストで組み立てやすいオリジナルゴンドラ什器。
省スペースでお使いいただける25×50mm角の柱サイズを採用。耐荷重は150kgを維持。
上連結バーを差し込みやすいようスリット柱の切れ込みを斜めにし、差し込んだ後は返し口でしっかり固定して抜けにくい仕様となっています。

セット内容本体×1、ターンバックル×1、アジャスター付き、ボルト径:3/8w 材質スチール/粉体塗装 ホワイト ピッチ(mm)スリットピッチ:25 耐荷重(kg)150 内寸奥行(mm)341 内寸幅(mm)875 高さ内寸(mm)341 高さ(cm)150 奥行き(cm)39.9 商品タイプ本体 間口(cm)92.5、スリット芯々:88.8
注意
※ゴムハンマー必要
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥932 / 税込 ¥1,025
沖縄地方数量1につき ¥1,449 / 税込 ¥1,594
離島数量1につき ¥1,449 / 税込 ¥1,594

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする