アルファミック
アルファミックの キッチン用品
アルファミックの 換気扇まわり
レンジフードフィルター ミシン目入りロールタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28665508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。
たっぷり10m巻きのお徳用です。
付属品
磁石
材質
難燃性不織布
幅(mm)
約460
質量(g)
約160
長さ(m)
10