レンジフードフィルター厚手 ミシン目入ロールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28665526 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

掃除しにくいレンジフード吸気口の、べたべた油汚れを防ぎます。
ハサミ不要で手でカットできます。
折り目のないロール巻きで、ぴったり取り付けできます。
付属磁石6個で、しっかり固定できます。

材質難燃性不織布 幅(mm)約460 長さ(m)3.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-28
用途:
レンジフィルターの交換
その他業種

ミシン目が付いているので使いやすいです
今まで薄いのを2枚重ねて使っていたのですが
厚手なのでラクです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする