イシミズ
イシミズの バス用品
イシミズの ボディタオル/ボディブラシ
セルロースボディスポンジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28665596
品番
2060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
焼却によって有害物質を出さない地球にやさしい素材です。
お肌をやさしく洗い上げる泡立ちのいい天然パルプのボディスポンジ。
乾燥がはやく衛生的。
材質
純植物性繊維
質量(g)
約50
種類
スポンジ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約87×150×40
使用場所
浴室