- MP3のびのび排水口ブラシ オーエ 28665824 - MP3のびのび排水口ブラシ オーエ 28665824 - MP3のびのび排水口ブラシ オーエ 28665824 - MP3のびのび排水口ブラシ オーエ 28665824 - MP3のびのび排水口ブラシ オーエ 28665824

MP3のびのび排水口ブラシ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28665824 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸ばせば排水口、縮めればストレーナー洗浄に便利な、ワンタッチで伸ばせる伸縮タイプのキッチンブラシです。
切替ボタンで柄の長さを変えられます。
洗いやすい直角ブラシでカゴの底にぴったりフィットし、汚れをかき出します。

材質柄・軸・キャップ:ポリプロピレン、ボタン:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン 幅(mm)約355 質量(g)約50 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×40×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28665824
2023-11-07
用途:
流しの排水口掃除
その他業種

やわな感じにも拘わらず十分に滑りを除去できる。毛先がへたり難いのもよい。

対象商品:
28665824
2021-04-25
用途:
お風呂の排水口掃除
清川管工設備 様 (建設業・工事業)

お風呂掃除は私の役目で、排水口は気温の上がる時期はこまめに掃除しますが、スポンジで
掃除をしていましたが、綺麗に掃除出来ないのと、手の甲が痛く掃除に時間が
必要でしたが今はルンルンです。ブラシの堅さが少し硬いと助かります。

対象商品:
28665824
2020-09-10
用途:
自転車のメンテナンス
吉岡設計事務所 様 (サービス業)

自転車の細かい部分に、使用出来綺麗に掃除できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする